MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SPMT
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40915682
SPMT090308-JE GM25
0.8
GM25
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915646
SPMT090304-JE
0.4
CZ25
オープン
取扱い終了
40915655
SPMT090304-MP
0.4
IP050S
オープン
取扱い終了
40915664
SPMT090308-JE
0.8
IP2000
オープン
取扱い終了
40915673
SPMT090308-JE
0.8
CZ25
オープン
取扱い終了
40915691
SPMT090308-MP
0.8
IP050S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください