住友電工ハードメタル
チップ 2NC-DCGW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283277
2NC-DCGW070202 BNC200
2.6
2.38
0.2
BNC200
6.35
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
41283295
2NC-DCGW070204 BNC200
2.5
2.38
0.4
BNC200
6.35
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
41283304
2NC-DCGW070204 BNC500
2.5
2.38
0.4
BNC500
6.35
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
41283322
2NC-DCGW11T302 BNC500
2.7
3.97
0.2
BNC500
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
41283347
2NC-DCGW11T302 BNC200
2.7
3.97
0.2
BNC200
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
41283383
2NC-DCGW11T304 BNC500
2.5
3.97
0.4
BNC500
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
41283401
2NC-DCGW11T304 BNC200
2.5
3.97
0.4
BNC200
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
41283417
2NC-DCGW11T304 BNC300
2.5
3.97
0.4
BNC300
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
41283471
2NC-DCGW11T308 BNC500
2.1
3.97
0.8
BNC500
9.525
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
41283496
2NC-DCGW11T308 BNC200
2.1
3.97
0.8
BNC200
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41283505
2NC-DCGW11T308 BNC300
2.1
3.97
0.8
BNC300
9.525
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
41283331
2NC-DCGW11T302 BNC160
2.7
3.97
0.2
BNC160
9.525
¥
8,450
取扱い終了
41283374
2NC-DCGW11T304 BNC100
2.5
3.97
0.4
BNC100
9.525
¥
8,450
取扱い終了
41283392
2NC-DCGW11T304 BNC160
2.5
3.97
0.4
BNC160
9.525
¥
8,450
取扱い終了
41283462
2NC-DCGW11T308 BNC100
2.1
3.97
0.8
BNC100
9.525
¥
8,450
取扱い終了
41283487
2NC-DCGW11T308 BNC160
2.1
3.97
0.8
BNC160
9.525
¥
8,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください