住友電工ハードメタル
チップ 2NC-DNGA
形状
ひし形55°
材質
BNC200
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283557
2NC-DNGA150404 BNC200
12.7
4.76
0.4
2.5
¥
7,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41283566
2NC-DNGA150408 BNC200
12.7
4.76
0.8
2.1
¥
7,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください