住友電工ハードメタル
チップ 2NC-VBGW
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BNC500
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283593
2NC-VBGW110304 BNC500
2.8
3.18
0.4
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
41283602
2NC-VBGW110308 BNC500
2
3.18
0.8
¥
8,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
41283611
2NC-VBGW160404 BNC500
3.3
4.76
0.4
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
41283627
2NC-VBGW160408 BNC500
2.5
4.76
0.8
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください