チップ 2NU-DCGW

チップ 2NU-DCGW - 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DCGW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412842842NU-DCGW11T308 BN75002.13.970.8
7,850
5,298
5,828(税込)
当日出荷
412841872NU-DCGW070204 BN75002.52.380.4
7,850
取扱い終了
返品不可
412841962NU-DCGW070208 BN75002.12.380.8
7,850
取扱い終了
返品不可
412842052NU-DCGW11T302 BN75002.73.970.2
7,850
取扱い終了
返品不可
412842412NU-DCGW11T304 BN75002.53.970.4
7,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする