住友電工ハードメタル
チップ 2NU-DNGA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41284327
2NU-DNGA150404 BN350
2.5
0.4
BN350
¥
6,760
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
41284345
2NU-DNGA150404 BN2000
2.5
0.4
BN2000
¥
6,760
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
41284363
2NU-DNGA150404 BN1000
2.5
0.4
BN1000
¥
6,760
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
41284433
2NU-DNGA150408 BN2000
2.1
0.8
BN2000
¥
6,760
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
41284451
2NU-DNGA150408 BN1000
2.1
0.8
BN1000
¥
6,760
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
41284503
2NU-DNGA150412 BN2000
2
1.2
BN2000
¥
6,760
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
41284336
2NU-DNGA150404 BN700
2.5
0.4
BN700
¥
6,440
取扱い終了
41284354
2NU-DNGA150404 BN7500
2.5
0.4
BN7500
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
41284415
2NU-DNGA150408 BN350
2.1
0.8
BN350
¥
6,130
取扱い終了
41284424
2NU-DNGA150408 BN700
2.1
0.8
BN700
¥
6,440
取扱い終了
41284442
2NU-DNGA150408 BN7500
2.1
0.8
BN7500
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください