曜日別特売

チップ KBMX

チップ KBMX - 住友電工ハードメタルチップ KBMX - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形55°逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊内容量1箱(5個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41307472KBMXR0103-05T ACZ150ACZ150
37,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
41307497KBMXR0103-20T ACZ150ACZ150
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41307515KBMXR01506-05T ACZ150ACZ150
37,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41307533KBMXR01506-20T ACZ150ACZ150
37,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
41307542KBMXR0206-05T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
41307567KBMXR0311-05T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
41307585KBMXR0311-20T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
41307594KBMXR0411-05T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41307637KBMXR0511-05T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41307646KBMXR0511-20T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
41307551KBMXR0206-20T ACZ150ACZ150
26,500
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
41307603KBMXR0411-20T ACZ150ACZ150
26,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
41307384KBMXL0206-05R ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
代替品有
41307402KBMXL0311-05R ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
代替品有
41307411KBMXL0311-20R ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
代替品有
41307427KBMXL0411-05R ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
代替品有
41307436KBMXL0411-20R ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
代替品有
41307445KBMXL0511-05R ACZ310ACZ310
23,000
取扱い終了
代替品有
41307454KBMXL0511-20R ACZ310ACZ310
23,000
取扱い終了
代替品有
41307481KBMXR0103-20 ACZ310ACZ310
30,250
取扱い終了
代替品有
41307655KBMXR0520-05 ACZ310ACZ310
25,400
取扱い終了
代替品有
41307664KBMXR0520-20 ACZ310ACZ310
25,400
取扱い終了
代替品有
41307393KBMXL0206-20R ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
41307463KBMXR0103-05 ACZ310ACZ310
30,250
取扱い終了
代引不可
41307506KBMXR01506-05 ACZ310ACZ310
30,250
取扱い終了
41307524KBMXR01506-20 ACZ310ACZ310
30,250
取扱い終了
41307576KBMXR0311-20 ACZ310ACZ310
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41307612KBMXR0420-05 ACZ310ACZ310
23,950
取扱い終了
41307621KBMXR0420-20 ACZ310ACZ310
23,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41307384KBMXL0206-05R ACZ31041898825KBMXL0206-05R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307402KBMXL0311-05R ACZ31041898834KBMXL0311-05R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307411KBMXL0311-20R ACZ31041898843KBMXL0311-20R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307427KBMXL0411-05R ACZ31041898859KBMXL0411-05R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307436KBMXL0411-20R ACZ31041898868KBMXL0411-20R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307445KBMXL0511-05R ACZ31041898877KBMXL0511-05R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307454KBMXL0511-20R ACZ31041898886KBMXL0511-20R/AC1030U画像準備中チップ 極小径L型ホルダ用住友電工ハードメタル1箱(5個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307481KBMXR0103-20 ACZ31041898895KBMXR0103-20/AC1030U画像準備中チップ 内径加工用住友電工ハードメタル1箱(5個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307655KBMXR0520-05 ACZ31041898904KBMXR0520-05/AC1030U画像準備中チップ 内径加工用住友電工ハードメタル1箱(5個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41307664KBMXR0520-20 ACZ31041898913KBMXR0520-20/AC1030U画像準備中チップ 内径加工用住友電工ハードメタル1箱(5個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする