SKバインダー オープンヘッドタイ

SKバインダー オープンヘッドタイ - エスケイ工機

オープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。
ヘッド部分に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけで結束が可能となり、作業効率も飛躍的に向上しました。
また、スリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。

材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95UL規格認定品内容量1パック(1000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
結束径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035892SKB-21543.42~32
7,998
8,798(税込)
47日以内出荷
返品不可
17035908SKB-318643~44
8,498
9,348(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする