エスケイ工機
SKバインダー ソフトタイ
結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。
ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質
ポリエステル エラストマー
幅(mm)
7
色
黒
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
結束径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17035917
FX-200BK
200
3~45
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
47日以内出荷
返品不可
17035926
FX-250BK
250
3~70
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください