曜日別特売

アトムフラット

アトムフラット - 永大産業アトムフラット - 永大産業アトムフラット - 永大産業
(3件のレビュー)

6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。

シリーズアトムフラット仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工基材MDF適合規格4VOC表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ワックスを塗布したり、水分が多いお手入れをすると膨れ、はがれ等の恐れがあります)
※MDF基材ですので、水分の影響による伸縮に対応する注意が必要です。下地は充分に乾燥していることをご確認ください
※よく水のかかるキッチンでは使用しないことをおすすめしますが、見切りで仕切ることができないLDKなどのキッリンまわりに使用する場合は、床材の継ぎ目からMDF基材に水分が入らないようにするためすき間なくコーキングしてください。(キッチンまわりにコーキングをした場合でも水分を完全にシールできない場合がありませので、ご使用時はマットを敷いて保護してください。)
※下地は平滑かつ床鳴りなどのない状態にしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56269343AF-HMPT61818300
15,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
56270454AF-WAST61818300
15,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
17033722AF-HM/BH---
14,500
取扱い終了
代替品有
17033738AF-LV/BH---
14,500
取扱い終了
17033747AF-CHE/BH---
14,500
取扱い終了
17033756AF-WAL/BH---
14,500
取扱い終了
56271057AF-BCHT61818300
14,500
取扱い終了
返品不可
56271066AF-SNTT61818300
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17033722AF-HM/BH56269343AF-HMPT画像準備中アトムフラット永大産業1箱(6枚)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56269343
2022-02-21
用途: 床材のへたり補強
株式会社シスコム

30年以上使用した2階板間のフローリング材がへたって軋み始めたので、解体して張り替える替わりにアムフラットを上貼りした。工務店に見積もってもらうと、床だけでなく、壁も同時でないと施工できないとのことであったので、かなり高額の見積もりが出た。この工法で工事費は1/10程度で収まった。なお、耐久性は不明。

対象商品 : 56269343
2019-04-11
用途: 床追加貼り
株式会社シスコム

築30年余で床材がへたってきたので業者に張り替えの見積りをしてもらったら床下地・壁仕上材毎交換で高い見積もりがでましたので、自分でできる方法として既存床を捨て貼りとして、追加貼りを思いつきました。かかる用途では役に立つ部材です。難点を言えば、URLで判断した色よりかなり明るくイメージが違いました。実物に近い色に見えるようホームページでの工夫が必要です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 56269343
2019-04-14
用途: 床追加貼り

既存の床材表面が剥離し始めたが根太はへたっていないので壁を外さずに施工できる追加貼りとした。仕上りも良好で作業性も良い。但し、URLの画像の色よりかなり明るく、実物に近いイメージに訂正する必要がある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする