モリト
ブラックサポーター固定足首用
力仕事にて関節にかかる負担を適度な圧迫力で保護し、ケガ痛みの予防や再発防止に効果的です。
サイズ
フリーサイズ
材質
綿、レーヨン、ゴム
タイプ
固定
適合部位
足首用
適合サイズ(cm)
24~28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17033914
S080-006
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください