曜日別特売

スタイリッシュデコキャップ樹脂 ISO33mm

スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤックスタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm - 槌屋ヤック

上質感がある洗練されたスタイリッシュフォルム。
クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。
ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護。
取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。

仕様ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取付できます。材質ABS材質(本体)ABS(クロームメッキ)適合サイズISOホイールナット33mm専用材質(ベース)ABS(クロームメッキ)主材質ABS内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034158CV-261鋭角カット&丸型40
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
17034167CV-262鋭角カット&丸型60
3,290
3,288
3,617(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする