曜日別特売

スズキ系用 ETC取付基台

スズキ系用 ETC取付基台 - 槌屋ヤックスズキ系用 ETC取付基台 - 槌屋ヤックスズキ系用 ETC取付基台 - 槌屋ヤック
(12件のレビュー)

すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。

適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034237VP-123
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 純正取り付け位置へ埋め込み
建設業・工事業

純正ダッシュボードへ加工無しでガッチリと取り付け出来たのでコスパ最強で助かりました。

2026-01-07
用途: 自動車に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

JB64ジムニーに取り付けしました、二か所取り付け位置があるので便利です

2025-02-13
用途: ETC取り付け
アツギサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ビルトインETCを簡単に取り付けすることができました。

対象商品 : 17034237
2021-12-01
用途: HA36SアルトにETC車載器を付けるために

HA36Sアルトに自分でETC車載器を取り付けるために購入です。
本来はパネルを外して取り付けるものですが、HA36アルトはかなり大掛かりな作業となるため、コラム下に潜る格好で取り付けしました。
ダッシュパネル側の開口部の大きさ(高さ)に合わせて2段階の高さ調整が出来ますが、上側だけ開口した場合の取り付けはパネルを外して作業しないとちょっと難しいかと思います。私はなんとか取り付けできましたが、時間はかなりかかりました。
また、開口部全体を切り取った場合の取り付けネジ穴が内側に開いた形状なので、この部分はフェンダー側から引っ掛けて助手席側に引いて取り付けできるようにすると良いかと思います。HA36アルトの様にダッシュパネルをほぼ「完全取り外し」する必要がある場合は、パネルを外さないと手探りでの作業になるので、先にネジを打っておいて引っ掛けるほうが楽に取り付けできると思います。

対象商品 : 17034237
2020-04-13
用途: ETCの取り付け

ビルトインできれいに取り付けることができました。
これからも使いたいです。

対象商品 : 17034237
2019-05-17
用途: ハスラーに使用

純正部品のように製品ともにしっかりで申し分ないです!

対象商品 : 17034237
2019-02-21
用途: ハスラーのETC取り付け

純正の位置に綺麗に簡単に取り付けることが出来ました。

対象商品 : 17034237
2019-01-20
用途: スズキETC取付
盛岡スズキ自販株式会社

スズキ車にETCを取付する際には、あれば作業がスムーズに進みます。価格がもう少し安ければ満点かなァ。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする