曜日別特売

バルブ開閉札

バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)35取付方式穴径(Φmm)4穴数1内容量1組(10枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89887777特15-300-
840
839
923(税込)
当日出荷
89887786特15-301A開 OPEN(赤)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887795特15-301B開 OPEN(緑)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887804特15-301C開 OPEN(青)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89887813特15-302A閉 CLOSE(赤)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887822特15-302B閉 CLOSE(緑)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887831特15-302C閉 CLOSE(青)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887847特15-303A常時開 NORMALLY OPEN(赤)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
89887856特15-303B常時開 NORMALLY OPEN(緑)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89887865特15-303C常時開 NORMALLY OPEN(青)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89887874特15-304A常時閉 NORMALLY CLOSE(赤)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89887883特15-304B常時閉 NORMALLY CLOSE(緑)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887892特15-304C常時閉 NORMALLY CLOSE(青)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする