バルブ開閉札

バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

取付方式材質PET仕様ラミネート加工、ステンレスリング15mmΦ×1個付、両面印刷寸法(mm)60×40×1質量(g)7内容量1組(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89887664特15-311A開 OPEN(青) / 閉 CLOSE(赤)
680
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
89887673特15-311B開 OPEN(赤) / 閉 CLOSE(緑)
680
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
89887682特15-311C開 OPEN(赤) / 閉 CLOSE(青)
680
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
89887691特15-311D開 OPEN(緑) / 閉 CLOSE(赤)
680
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
89887707特15-312A常時開 NORMALLY OPEN(青) / 常時閉 NORMALLY CLOSE(赤)
680
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887716特15-312B常時開 NORMALLY OPEN(赤) / 常時閉 NORMALLY CLOSE(緑)
680
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする