日本緑十字社
バルブ開閉札
文字内容
開 閉
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、片面印刷
穴径(Φmm)
4
穴数
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89887262
特15-31
814-9799
100角×2
28
156010
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
89887271
特15-33
815-1708
60角×2
10
156030
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください