曜日別特売

チップ RCMX-RP

チップ RCMX-RP - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41314856RCMX1003M0N-RP AC630M1箱(10個)103.18AC630M10
9,700
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
41314865RCMX1003M0N-RP AC810P1箱(10個)103.18AC810P10
9,700
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
41314874RCMX1003M0N-RP AC820P1箱(10個)103.18AC820P10
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
41314883RCMX1003M0N-RP AC830P1箱(10個)103.18AC830P10
9,700
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
41314917RCMX1204M0N-RP AC510U1箱(10個)124.76AC510U12
13,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
41314926RCMX1204M0N-RP AC630M1箱(10個)124.76AC630M12
13,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
41314935RCMX1204M0N-RP AC810P1箱(10個)124.76AC810P12
13,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
41314944RCMX1204M0N-RP AC820P1箱(10個)124.76AC820P12
13,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
41314953RCMX1204M0N-RP AC830P1箱(10個)124.76AC830P12
13,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
41314987RCMX1606M0N-RP AC630M1箱(10個)166.35AC630M16
23,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41314996RCMX1606M0N-RP AC810P1箱(10個)166.35AC810P16
23,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41315005RCMX1606M0N-RP AC820P1箱(10個)166.35AC820P16
23,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41315014RCMX1606M0N-RP AC830P1箱(10個)166.35AC830P16
23,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41315023RCMX2006M0N-RP AC510U1箱(10個)206.35AC510U20
31,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41315032RCMX2006M0N-RP AC630M1箱(10個)206.35AC630M20
31,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41315041RCMX2006M0N-RP AC810P1箱(10個)206.35AC810P20
31,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41315057RCMX2006M0N-RP AC820P1箱(10個)206.35AC820P20
31,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41315066RCMX2006M0N-RP AC830P1箱(10個)206.35AC830P20
31,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
41315075RCMX2507M0N-RP AC810P1箱(10個)257.94AC810P25
53,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41315084RCMX2507M0N-RP AC820P1箱(10個)257.94AC820P25
53,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
41315093RCMX2507M0N-RP AC830P1箱(10個)257.94AC830P25
53,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41315102RCMX3209M0N-RP AC810P1箱(5個)329.52AC810P32
47,050
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
41315111RCMX3209M0N-RP AC820P1箱(5個)329.52AC820P32
47,050
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
41314831RCMX1003M0N-RP AC420K1箱(10個)103.18AC420K10
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41314892RCMX1204M0N-RP AC420K1箱(10個)124.76AC420K12
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41314962RCMX1606M0N-RP AC420K1箱(10個)166.35AC420K16
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
41314847RCMX1003M0N-RP1箱(10個)103.18AC410K10
6,900
取扱い終了
41314901RCMX1204M0N-RP1箱(10個)124.76AC410K12
9,600
取扱い終了
41314971RCMX1606M0N-RP1箱(10個)166.35AC410K16
16,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41314831RCMX1003M0N-RP AC420K64305066RCMX1003M0N-RP AC4125KRCMX1003M0N-RP AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64305066スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41314892RCMX1204M0N-RP AC420K64321550RCMX1204M0N-RP AC4125KRCMX1204M0N-RP AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64321550スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41314962RCMX1606M0N-RP AC420K64270441RCMX1606M0N-RP AC4125KRCMX1606M0N-RP AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270441スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする