住友電工ハードメタル
チップ SPGT-SD
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322897
SPGT090302R-SD T1500A
T1500A
0.2
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
41322906
SPGT090304L-SD T1500A
T1500A
0.4
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41322924
SPGT090304R-SD T1500A
T1500A
0.4
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
41322933
SPGT090308L-SD T1500A
T1500A
0.8
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
41322951
SPGT090308R-SD T1500A
T1500A
0.8
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
41322915
SPGT090304L-SD T3000Z
T3000Z
0.4
¥
20,200
取扱い終了
41322942
SPGT090308L-SD T3000Z
T3000Z
0.8
¥
20,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください