チップ T-3NU-TNGA

チップ T-3NU-TNGA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41324044T-3NU-TNGA160404 BNX202.30.4BNX20
79,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
41324062T-3NU-TNGA160404 BN20002.30.4BN2000
79,400
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
41324087T-3NU-TNGA160408 BN35020.8BN350
79,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
41324105T-3NU-TNGA160408 BNX2020.8BNX20
79,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
41324114T-3NU-TNGA160408 BN200020.8BN2000
79,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
41324132T-3NU-TNGA160412 BNX2021.2BNX20
79,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
41324141T-3NU-TNGA160412 BN200021.2BN2000
79,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
41324026T-3NU-TNGA160404 BN2502.30.4BN250
72,000
取扱い終了
代引不可
41324035T-3NU-TNGA160404 BN7002.30.4BN700
75,600
取扱い終了
41324053T-3NU-TNGA160404 BN75002.30.4BN7500
79,400
取扱い終了
返品不可
41324071T-3NU-TNGA160408 BN25020.8BN250
72,000
取扱い終了
代引不可
41324096T-3NU-TNGA160408 BN70020.8BN700
75,600
取扱い終了
41324123T-3NU-TNGA160412 BN25021.2BN250
72,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする