住友電工ハードメタル
チップ TEGN
逃げ角(度)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41325392
TEGN110202 DA150
1個
11
2.38
0.2
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41325401
TEGN110302 DA150
1個
11
3.18
0.2
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41325417
TEGN160302 DA150
1個
16.5
3.18
0.2
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41325426
TEGN160304 DA1000
1個
16.5
3.18
0.4
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
41325435
TEGN160308 T1500A
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
¥
16,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください