曜日別特売

チップ TNGA

チップ TNGA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41331552TNGA160304 G10E16.53.180.4G10E9.525
13,400
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
41331561TNGA160404 AC503U16.54.760.4AC503U9.525
21,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
41331577TNGA160404 AC510U16.54.760.4AC510U9.525
21,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41331586TNGA160408 AC503U16.54.760.8AC503U9.525
21,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41331604TNGA160408 T1500A16.54.760.8T1500A9.525
15,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41331613TNGA220408 G10E224.760.8G10E12.7
23,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41331622TNGA220408 H1224.760.8H112.7
23,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41331595TNGA16040816.54.760.8T1200A9.525
11,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする