住友電工ハードメタル
チップ TNGN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41332706
TNGN160404 BN2000
0.4
BN2000
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41332715
TNGN160404 BNX20
0.4
BNX20
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41332724
TNGN160408 BN2000
0.8
BN2000
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41332733
TNGN160412 BN2000
1.2
BN2000
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41332742
TNGN160420 BNS800
2
BNS800
¥
29,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください