曜日別特売

チップ TNMA

チップ TNMA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41332751TNMA160402 BN20001個16.50.2BN20009.525
10,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41332785TNMA160404 AC510U1箱(10個)16.50.4AC510U9.525
11,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
41332794TNMA160404 BN20001個16.50.4BN20009.525
10,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41332821TNMA160408 AC510U1箱(10個)16.50.8AC510U9.525
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
41332837TNMA160408 BN20001個16.50.8BN20009.525
10,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41332873TNMA160412 BN20001個16.51.2BN20009.525
10,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41332882TNMA160412 BN5001個16.51.2BN5009.525
10,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41332961TNMA220408 BN20001個220.8BN200012.7
10,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41332995TNMA220412 G10E1箱(10個)221.2G10E12.7
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
41333004TNMA220412 BN20001個221.2BN200012.7
10,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41332907TNMA160416 AC420K1箱(10個)16.51.6AC420K9.525
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41332925TNMA160420 AC420K1箱(10個)16.52AC420K9.525
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41332977TNMA220412 AC420K1箱(10個)221.2AC420K12.7
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41333013TNMA220416 AC420K1箱(10個)221.6AC420K12.7
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41332767TNMA160404 AC420K1箱(10個)16.50.4AC420K9.525
11,000
取扱い終了
返品不可
41332776TNMA1604041箱(10個)16.50.4AC410K9.525
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41332803TNMA160408 AC420K1箱(10個)16.50.8AC420K9.525
11,000
取扱い終了
返品不可
41332812TNMA1604081箱(10個)16.50.8AC410K9.525
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41332846TNMA160408 BN7001個16.50.8BN7009.525
10,100
取扱い終了
41332855TNMA160412 AC420K1箱(10個)16.51.2AC420K9.525
11,000
取扱い終了
返品不可
41332864TNMA1604121箱(10個)16.51.2AC410K9.525
9,800
取扱い終了
41332891TNMA160412 BN7001個16.51.2BN7009.525
10,100
取扱い終了
41332916TNMA1604161箱(10個)16.51.6AC410K9.525
9,800
取扱い終了
41332934TNMA1604201箱(10個)16.52AC410K9.525
9,800
取扱い終了
41332943TNMA220408 AC420K1箱(10個)220.8AC420K12.7
17,000
取扱い終了
返品不可
41332952TNMA2204081箱(10個)220.8AC410K12.7
14,200
取扱い終了
41332986TNMA2204121箱(10個)221.2AC410K12.7
14,200
取扱い終了
41333022TNMA2204161箱(10個)221.6AC410K12.7
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41332907TNMA160416 AC420K64322390TNMA160416 AC4125KTNMA160416 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64322390スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41332925TNMA160420 AC420K64322417TNMA160420 AC4125KTNMA160420 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64322417スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41332977TNMA220412 AC420K64269016TNMA220412 AC4125KTNMA220412 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64269016スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41333013TNMA220416 AC420K64269050TNMA220416 AC4125KTNMA220416 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64269050スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする