曜日別特売

チップ T-NU-TNMA

チップ T-NU-TNMA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41337983T-NU-TNMA160404 BN3502.30.4BN350
33,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
41337992T-NU-TNMA160404 BN10002.30.4BN1000
33,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
41338001T-NU-TNMA160404 BN20002.30.4BN2000
33,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
41338017T-NU-TNMA160408 BN35020.8BN350
33,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
41338026T-NU-TNMA160408 BN100020.8BN1000
33,100
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
41338035T-NU-TNMA160408 BN200020.8BN2000
33,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする