チップ T-NU-TPGN

チップ T-NU-TPGN - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41338044T-NU-TPGN110304 BN20002.30.46.35
36,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
41338053T-NU-TPGN110308 BN200020.86.35
36,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
41338062T-NU-TPGN160304 BN20002.30.49.525
40,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
41338071T-NU-TPGN160308 BN200020.89.525
40,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする