住友電工ハードメタル
チップ WNMA
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347652
WNMA080404 BNX20
1個
0.4
BNX20
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41347661
WNMA080408 AC420K
1箱(10個)
0.8
AC420K
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
41347677
WNMA080408
1箱(10個)
0.8
AC410K
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41347686
WNMA080412 AC420K
1箱(10個)
1.2
AC420K
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
41347695
WNMA080412
1箱(10個)
1.2
AC410K
¥
12,000
取扱い終了
41347704
WNMA080416 AC420K
1箱(10個)
1.6
AC420K
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
41347713
WNMA080416
1箱(10個)
1.6
AC410K
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください