曜日別特売

本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー

本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー - カーメイト本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー - カーメイト
(18件のレビュー)

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー
化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる
コーティング施工前の下地作りにもピッタリ
全塗装色対応
塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする
鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。

用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤質量(g)850種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50液性中性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色(イエロー除く)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(750g)
注意
※吸入飲用不可
※シミや変色の恐れがあるため、以下の車やパーツには使用できません。イエローの車(スイフトのチャンピオンイエロー等)。ラッカー塗装車(ロールスロイス、ベントレー等)、補修用スプレー使用車、再塗装車、ボディにキズやサビが発生している車、BMWのゴムモール
※本製品はコーティングやワックスの被膜も落とします。そのため、ツヤが低下したり、細かいキズが見えるようになることがあります。その場合はコーティングやワックスを塗布してください。コーティングやワックスを落としたくない場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034605C94
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 車の洗車
建設業・工事業

水垢取りに購入しました
一度では落ち切らないのか
何度か試してみたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 17034605
2024-06-29
用途: マイカーの洗車に使用
建設業・工事業

前回他社の泡で吹きつけるタイプを使用して妻の洗車の前に使用してよくもこんなに付いているもんだなぁ-と思い次は自分の車の番と思いしばらく洗車して無いのでシャンプー兼用で簡単で済みそうだと思いましたがスポンジに付けて使用するというのが案外面倒で別のスプレーの出来る容器に入れ替えて奥まで吹き付けて使用しました。

対象商品 : 17034605
2023-03-31
用途: トラックの水あか
株式会社RTロジ運輸・通信業

まずは、一言、素晴らしい
商品です。鉄粉もですが水あかもよくとれるスグレモノ。頑固な水垢なら2
から3回で完璧。

対象商品 : 17034605
2023-05-04
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

水垢も鉄粉もこそこ落ちます。つるつる・ピカピカとまではいきません。ワックスやコーティングの下地処理には良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17034605
2022-01-15
用途: コーティング前の下地作り
運輸・通信業

アルカリ成分が強く、油脂汚れを中心によく落としてくれます。
冬場に使用しましたが特に車体は赤くなりませんでした。外気温が高いと反応や蒸発が早くなり、最悪シミになるかもなので時間管理できるように使用説明通りパネル別作業した方が安全でしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 17034605
2020-07-08
用途: 日常洗車

首都高を通勤で使いますが、鉄粉除去液とこのシャンプーを地下洗車場で使うと、すごい紫色の廃液が地面を流れて、鉄粉が取れてるのが判りました。日常の洗車でも毎回必ず市販のシャンプーに混ぜて使います。

対象商品 : 17034605
2020-01-18
用途: コーティング処理の前作業として
自動車・二輪車・自転車関連業

作業性は非常によく、効果もそれなりにあります。お勧めです。

2019-08-17
用途: 汚れがこびりついたときの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

謳い文句通り、水垢や虫、ピッチ、鉄粉などもしっかり取れます。コーティング前の下地処理にも良いかと。ただし臭いと手に少し刺激があるので、手袋やできたらマスクをして作業した方が良いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする