曜日別特売

LEDライト2 プラグ

LEDライト2 プラグ - カーメイトLEDライト2 プラグ - カーメイトLEDライト2 プラグ - カーメイトLEDライト2 プラグ - カーメイトLEDライト2 プラグ - カーメイトLEDライト2 プラグ - カーメイトLEDライト2 プラグ - カーメイト

やさしい光の間接照明
インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです
シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。

用途車内のLED間接照明質量(g)29電源電圧DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85内容量1個
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※常時通電するアクセサリーソケット(シガーソケット)の場合、使用しない時は本製品のスイッチをOFFにすること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034666CZ404ブルーLED17
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
17034675LZ387色LED最大45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする