曜日別特売

クリスタルランプUSB

クリスタルランプUSB - カーメイトクリスタルランプUSB - カーメイトクリスタルランプUSB - カーメイトクリスタルランプUSB - カーメイトクリスタルランプUSB - カーメイトクリスタルランプUSB - カーメイト
(2件のレビュー)

レンズの向きが変えられるUSBランプ
USB電源で光るLEDランプです
インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です
ON/OFFスイッチ付

用途車内のLED間接照明電源電圧DC5V消費電流(mA)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※常時通電するUSB電源の場合、使用しない時は本製品のスイッチをOFFにすること
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034693CZ407ホワイトLED
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17034684CZ406ブルーLED
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034693
2017-10-07
用途: イルミネーション
自動車・二輪車・自転車関連業

暗いというコメントが多いですが、イルミネーションとしてはこれぐらいが良いと思います。
綺麗なのでおススメですよ!

対象商品 : 17034693
2017-03-23
用途: 車内の照明及びドレスアップに

ほどほどに明るく眩しすぎずいいと思います。最近のカー用品のLEDは子供っぽいブルーばかりですが、この商品の様なホワイト方が落ち着きがあっていいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする