ソーラーアッシュトレイ

ソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイトソーラーアッシュトレイ - カーメイト

見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿
火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます
一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比
実用点灯時間 : 満充電時に約8時間
充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。

用途LED照明付灰皿寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間約8時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035043DZ275カーボン調&ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
17035052DZ276カーボン調&レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
17035034DZ274カーボン調&メッキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする