曜日別特売

芳香剤ルーノフォレストゲル

芳香剤ルーノフォレストゲル - カーメイト芳香剤ルーノフォレストゲル - カーメイト芳香剤ルーノフォレストゲル - カーメイト
(2件のレビュー)
成分香料、消臭剤、ゲル化剤質量(g)128形式ゲル状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65内容量1個(80g)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035217G991ルーノミュゲ&グリーンアップル
オープン
639
703(税込)
当日出荷
17035226G992ルーノジャスミン&ペアー
オープン
639
703(税込)
当日出荷
17035244G994ルーノプルメリア&ラズベリー
オープン
639
703(税込)
当日出荷
17035235G993-オレンジフラワー&マンダリン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 会議室用
卸売・小売業

安かったからすぐ香りがなくなるかと思ったのですが、ちゃんと芳香していて香りもいいので良かったです。

対象商品 : 17035226
2017-09-20
用途: マイカー用に
海上自衛隊その他業種

今まで色々な芳香剤を使用してきましたが、娘が車酔いがひどくて駄目だったのがこちらを使用後は車酔いにならずにとても良い品でした遠距離でも安心で香も程よく本当に品で助かりました。※人はそれぞれ違った効き目があるので我が家はバッチリ商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする