曜日別特売

芳香剤ルーノスティック

芳香剤ルーノスティック - カーメイト芳香剤ルーノスティック - カーメイト芳香剤ルーノスティック - カーメイト芳香剤ルーノスティック - カーメイト芳香剤ルーノスティック - カーメイト芳香剤ルーノスティック - カーメイト

天然香料を配合した芳香剤
天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)
エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ

用途芳香剤セット内容含浸剤込 約1.8質量(g)12成分香料・消臭剤形式含浸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28内容量1個(12g)
注意
※飲用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035253H541ルーノミュゲ&グリーンアップル
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
17035262H542ルーノジャスミン&ペアー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
17035278H543-オレンジフラワー&マンダリン
オープン
取扱い終了
17035287H544ルーノプルメリア&ラズベリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする