今まで買った中ではベストの保護メガネです。
黄色を買いましたが,紫外線カットなのにものすごく明るいです。
曇りでも掛けたほうが明るく感じます。
なんか草刈にはもったいなくて。(笑)
外国製というのもあり使いずらいのかな?と思ったのですが
意外といい感じです。出来れば鼻に当たる部分をもう少し調整できたら
いいのかな?と思います。レンズ角度も調整できるらしいのですが
まったく機能しません。やはり外国製です。
アンバーということで日中の屋外で使用することを目的とし、ブラウンもしくは濃い目のオレンジを期待して購入しましたが、案の定といいますか普通のイエローレンズでした。メーカーの商品名もアンバーでしたので、まあそういうものと割り切っています。
私は顔のサイスは標準くらい(頭部1周約58cm)でノーズパッド、レンズ角度、テンプルテンションいずれの調整も問題なく、装着感は快適です。安全規格もANSI Z87対応、意外にも生産国表示はmade in USAでした。さらに、マイクロファイバーっぽい生地のケースも付属していました。
購入目的の用途に対しては色が明るすぎで使えませんが、この値段で豊富な調整機構、米国製、ケース付きで総合的には満足です。
レンズ角度調整昨日が動かないのもありますが、フィット感良かったです。しかし 一週間程度炎天下使用したら、表面フィルム?が所々雲状に劣化して、拭いても取れず捨てました。