曜日別特売

マウントセット

マウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウントマウントセット - ラムマウント
(5件のレビュー)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。

ボール径(inch)1内容量1セット
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。
※塗装またはコーティングの一部に、バラツキやハガレがある場合がありますが製造工程上の物ですので不良ではございません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17036958RAM-B-149Z-C1UU字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応U字クランプ + 標準アーム + カメラマウント(ベース付き)
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
17036985RAP-370-Rレールベース:Φ19mm~Φ25mmに対応レールベース + フィッシングロッドホルダー
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例17036994RAM-B-149Z-GOP1UU字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応U字クランプ + 標準アーム + GoProカメラケース専用マウント
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24763996RAM-B-149Z-UN7UU字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応 ・ Xグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能U字クランプ + 標準アーム + Xグリップ + テザー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764005RAP-SB-187-UN7Uベルトクランプベース:Φ13mm~Φ65mmに対応 ・ Xグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能ベルトクランプベース + Xグリップ + テザー
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
24764023RAP-B-166-2-UN7UXグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能サクションベース(吸盤タイプ) + 標準アーム + Xグリップ + テザー
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24764032RAM-B-166-UN7UXグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能ツイストロックサクションベース + 標準アーム + Xグリップ + テザー
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17036933RAM-B-149Z-UN7UU字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応 ・ Xグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能U字クランプ + 標準アーム + Xグリップ
5,200
取扱い終了
返品不可
17036942RAP-SB-187-UN7Uベルトクランプベース:Φ13mm~Φ65mmに対応 ・ Xグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能ベルトクランプベース + Xグリップ
3,700
取扱い終了
返品不可
17036967RAP-SB-180-UN7UXグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能アーム付き貼付けベース + Xグリップ
3,600
取扱い終了
返品不可
17036976RAP-B-166-2-UN7UXグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能サクションベース(吸盤タイプ) + 標準アーム + Xグリップ
4,300
取扱い終了
返品不可
17037003RAM-B-149Z-2-GOP1U字クランプ:Φ13mm~Φ31mmに対応 ・ベルトクランプベース:Φ13mm~Φ65mmに対応ベルトクランプベース + U字クランプ + 標準アーム + GoProカメラケース専用マウント
5,100
取扱い終了
返品不可
17037012RAM-B-166-UN7UXグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能ツイストロックサクションベース + 標準アーム + Xグリップ
6,200
取扱い終了
返品不可
24764014RAP-SB-180-UN7UXグリップ:幅 約48mm~82mm・厚み 22mmまで取付け可能アーム付き貼付けベース + Xグリップ + テザー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-20
用途: バイクに
その他業種

取り付け方が全く分かりません。
自転車専用と書いてありますがバイクに
取り付け不可?

対象商品 : 17036958
2017-06-25
用途: 機械作業

バックカメラの固定に使用。ブレも無く、角度調整も簡単で便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17036933
2016-06-23
用途: MT-07でスマホ。
農・林・水産業

MT-07でスマートフォンを固定するのに使っています。
ガッチリとロックして落ちません。
良い買い物をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 17036933
2016-02-14
用途: プライベート
サービス業

プライベートのバイクにスマホマウントを付けたく購入。
自由度があり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 17036933
2015-12-16
用途: バイクに乗るとき
飲食業

しっかりした作りです。
他の携帯ホルダーと違い、ホールド感がよく、ラムマウントの自由度の高さにも満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする