曜日別特売

SOTOハイパワーガス ねじ込み缶

SOTOハイパワーガス     ねじ込み缶 - 新富士バーナー

プロパン43%の 強火力!

用途
点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7670質量(g)410外径×高さH(Φmm×mm)66×224主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1501TKG品番(2017)6-0687-1501内容量1本(220g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205667KC-860
850
619
681(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする