SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶

SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶 新富士バーナー
(3件のレビュー)

250gの大容量! プロパン配合による 強火力!

用途
点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式 成分液化ブタン、液化プロパン トラスコ品番835-7671 質量(g)460 外径×高さH(Φmm×mm)66×243 主な適合トーチKC-800、KC-810 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0727-1401 TKG品番(2017)6-0687-1401 内容量1本(250g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17205676 KC-870
850
619
681 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17205676
2023-02-21
用途:
焼き目付
飲食業

食材の焼き目を付けるのに、においも少なく食材に影響が少ない

対象商品:
17205676
2021-02-25
用途:
チャーシューを炙ったりしてます。
ラーメン屋璃王 様 (飲食業)

ガスの容量が多いので、結構長く利用できPowerも申し分ないですね。

対象商品:
17205676
2017-03-19
用途:
お肉を炙るとき等に使います
飲食業

片手で使えて、火力も強いのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする