曜日別特売

スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用

スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用 - 新富士バーナー
(3件のレビュー)

ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。
転倒防止・安全使用!

用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ねじ込式ボンベ専用です。カセットガス式ボンベには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205685RZ-405
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205685
2021-06-08
用途: パーツクリーナーが転がらないように

メーカーさんのねらうところではないと思いますが、パーツクリーナーが倒れる問題ありませんか?そんなときの救世主です。
これに付けていれば風が吹いたぐらいでは倒れません。本当助かってます。

対象商品 : 17205685
2018-03-31
用途: 仕事(作業)時

カナリ昔に使用している所を見て、ずっと探していましたが見つけられず・・・今回やっと見つかったので購入してみました。ガスを使用しているとボンベ本体が軽くなって行くので転倒しやすくなりますが、これを使用していると安定します。

対象商品 : 17205685
2017-12-06
用途: ガスボンベ台
恵南電業電気・ガス・熱供給・水道業

ボンベの下の、ツバの形状によっては、付きませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする