曜日別特売

スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用

スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用 - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。

用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7659材質樹脂本体質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カセットガス式ボンベ専用です。ネジ込式ボンベには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205728RZ-404
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205728
2020-03-07
用途: 木材の燃焼度テスト

ボンベの下部を噛み込まず一体にならないから置き面が水平でないとガスバーナーが不安定で用を為さずほゞ無用。無駄な買い物。

2が参考にしています
対象商品 : 17205728
2018-04-23
用途: 樹脂製品の加工・穴あけでバーナーを使用する時の、ボンベの転倒防止

安定性重視で、もうふた周りほど大きいほうが、安心できる。
ボンベを交換する時に、はずしにくい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする