SOTO ステンレスダッチオーブン 8inch

SOTO ステンレスダッチオーブン    8inch - 新富士バーナーSOTO ステンレスダッチオーブン    8inch - 新富士バーナーSOTO ステンレスダッチオーブン    8inch - 新富士バーナーSOTO ステンレスダッチオーブン    8inch - 新富士バーナーSOTO ステンレスダッチオーブン    8inch - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

SOTOブランドのオールステンレスで錆びに強く、シーズニング不要

用途アウトドアはもちろん、ご家庭のキッチンでも使いやすい!満水容量(L)2.6材質ステンレス(底網:ステンレス)質量(kg)3.5サイズ8インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×266×125内寸法(直径Φ×深さ)(mm)206×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205816ST-908
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17205816
2015-11-20
用途: ソロキャンプ
農・林・水産業

調理後そのまま一晩おいて翌日暖めて食べられるのはステンレスならでは。(カーボンでもできますが価格が、、)
鉄より少し高いですが買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする