曜日別特売

SOTO AMICUS(アミカス)

SOTO AMICUS(アミカス) - 新富士バーナーSOTO AMICUS(アミカス) - 新富士バーナーSOTO AMICUS(アミカス) - 新富士バーナーSOTO AMICUS(アミカス) - 新富士バーナーSOTO AMICUS(アミカス) - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!

用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂内径(Φmm)(ゴトク)42外径(Φmm)(ゴトク)106本体質量(g)81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)内容量1個
注意
※ボンベは別売です。
※マイクロレギュレーター非搭載モデルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206394SOD-320
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206394
2019-03-06
用途: 登山

非常にコンパクトで軽量なのに、ゴトクも四つ脚でクッカーも安定しています。多少の風にも火が消えることもなくお湯を沸かせるので登山では大変重宝しています。

対象商品 : 17206394
2019-06-12
用途: キャンプ
工房ko-da

小型でイグナイター付き、信頼の国産とくれば文句なしでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする