SOTO レギュレーターストーブ

SOTO レギュレーターストーブ - 新富士バーナー
(12件のレビュー)

SOTOブランドのマイクロレギュレーター搭載レギュレーターストーブ。
低温の外気により、火力低下を起こしやすいCB缶の弱点をマイクロレギュレーターが解消。
外気温25℃~5℃の環境下でも常に一定の火力を発揮します。
連続使用によるドロップダウンの影響を受けにくいマイクロレギュレーターの特性に加え、直径19cmまでの大鍋使用ができる大きなゴトクを装備することで数人分の料理もこなすことができます。

用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(ボンベホルダー・点火スイッチ)樹脂本体質量(g)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×142×110(使用時)、140×70×110(収納時)点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約1.5(ST-760・1本使用時)内容量1個
注意
※ボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206586ST-310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206586
2022-06-08
用途: 出先で軽食を作るのに
その他業種

確かな製品で重量感があって質感は高いです。足のたたみ方に迷うことがあります。
点火スイッチが使いやすい位置にあればいいかなと思います。

対象商品 : 17206586
2022-02-17
用途: 一人焼肉

CB缶が使えて、コンパクトに収納できるのでお気に入りです。

対象商品 : 17206586
2021-06-05
用途: お一人BBQで使用。
その他業種

今は自粛で、自宅でご飯を炊いたりラーメンを作ってします。
高さが低いので、安定感を考えるように感じます。

対象商品 : 17206586
2021-04-04
用途: アウトドア用に
建設業・工事業

アウトドアでの調理用に購入。カセットガスが使えるのがとっても良いですね。

対象商品 : 17206586
2021-01-07
用途: アウトドアや非常時に使用
教育・研究機関

著名な製品なので敢えてコメントする必要も無いかと思いますが、まづ物としての作りは良いです。精度も良くて足の展開も心地よく決まります。点火とか燃焼も問題ありませんが、お湯を沸かす数分でも足の部分はかなり高温になってしまいますのでオプションのプロテクターとかを付けて火傷を防止するといった事は必要かなと思いました。
(このプロテクターのセットも同時にオーダーしたのですが、欠品していて暫く届かないようですけど)

対象商品 : 17206586
2020-11-01
用途: イワタニのと迷いましたが
呼吸器科川合医院

以前トーチでSOTOの使用感が良かったこともあり 今回のシングルガスバーナーは、イワタニでなく、SOTO ST-310 にしました この機種初めてでしたので、 色々調べたところ 五徳と土台が一緒になっているため、とても熱くなるそうで、注文コード33151544の内径4㎜外形8㎜のシリコンチューブを一緒に購入しました 足の熱くなる部分でやけど防止です 厚みが2㎜になりますが、厚さ2㎜でも鉄が熱くなっているのが、外から十分わかりますよ 私は17㎝4本でセットしました それと その土台一体型五徳のおかげで かなり安定します 3Lケトル満タンでもびくともしませんよ

2が参考にしています
対象商品 : 17206586
2021-01-05
用途: 趣味のキャンプで
運輸・通信業

定番中の定番モデルです。低温時の弱さも改善されて安定しています。
加圧式ガソリンモデルにはかないませんが。

対象商品 : 17206586
2021-01-04
用途: キャンプ、料理

前から手に入れたかった商品が、
モノタロウで購入できました!
ビジュアル、使用感、共に自分は
満足いくアイテムになりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする