曜日別特売

SOTO アルミグリドル

SOTO アルミグリドル - 新富士バーナーSOTO アルミグリドル - 新富士バーナー

SOTOブランドの厚さ3mm、裏面のリブで熱による変形を防止する本格派グリドル。

用途ガスグリル、ガスコンロ、キャンプ、バーベキューコンロ、キャンプ用品として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×255×43.5材質アルミダイカスト質量(kg)1.7表面処理フッ素樹脂加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206613ST-560
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする