曜日別特売

SOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン

SOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。

用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。材質ステンレス質量(g)23×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×15×95内容量1個
注意
※本製品はレギュレーターストーブ ST-310・メルヘンモデル ST-310MC専用です。それ以外の器具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206665ST-3101
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206665
2019-02-18
用途: アウトドア
サービス業

純正のアシストグリップを付けると取付が出来ない 分かっていれば買わなかった 使えないので風防の効果が分からない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする