SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース

SOTO レギュレーターストーブ用マルチケース - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ用マルチケース - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ用マルチケース - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ用マルチケース - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。

用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×145×80材質(表面)合成皮革内容量1個
注意
※本製品にレギュレーターストーブ、他は含まれません。ケースのみとなります。
※ボンベは収納できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17206683ST-3103
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17206683
2021-05-02
用途: アウトドア
その他業種

釣り用仕掛け入れに活用している。コンパクトなので道具入れに入れて運べるので楽チン

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする