曜日別特売
モノタロウ

パソコンデスク

パソコンデスク - モノタロウ
(10件のレビュー)

シンプルタイプのパソコンデスクです。
キャスター付で移動も簡単。

間口(mm)700奥行(mm)500高さ(mm)785材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン質量(kg)9.5耐荷重(kg)上段/20、下段/7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×785本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×500×785総耐荷重(kg)27内容量1台
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039225HD-1408
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039225
2019-03-14
用途: 製造現場内パソコン台
その他業種

必要十分で、何より安価。
板が汚れている、ねじ穴具合が適当など、アラも多いが、この価格ならやむを得ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 17039225
2019-03-12
用途: プリンター台として
個人のお客様

値段が安いのにしっかりしている。色も白で綺麗です。

対象商品 : 17039225
2019-03-01
用途: 映像制作用パソコン
株式会社SARAコーポレーションその他業種

コンパクトだが、かなり高級感があるデスクで、末永く使用できる。

対象商品 : 17039225
2018-04-01
用途: パソコンラック

結構、いやすごくいいです。この高さはあまりなうんで、ありがたかったです。

対象商品 : 17039225
2016-11-15
用途: 製造部門でPCでの作業管理等

狭い場所だったのでちょうど上手く収まり良かったです。

対象商品 : 17039225
2016-10-14
用途: 悪くない作り
茂木商事

悪くない作りのデスクだと思う。
普通、こういう超廉価のデスクはグラつきが酷いものだが、背板と床板がネジ4本づつで止まるため、思いの外安定していた。
パソコンデスクではなくサブデスクとして伝票整理などに使っているが、そういう使い方も悪くない。
板の表面にザラザラする加工が施しており、経年使用でどうなるかな、という感じ。
書き物をするには具合が悪そう。
汚れがつきやすいので汚れ作業にも不向きだろう。

対象商品 : 17039225
2017-07-22
用途: プリンタの台として

天板を付ける時にネジを通す穴が片方開いておらず、こちらで穴を開けて組み立てた。

対象商品 : 17039225
2016-08-18
用途: パソコンの作業台
メンテナンスKMサービス業

中段に板があった方が物を置けるので良いと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする