曜日別特売
モノタロウ

フラットデスク

フラットデスク - モノタロウ
(52件のレビュー)

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
奥行も600mmと十分なスペースを確保できます。

奥行(mm)600高さ(mm)695材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)ホワイト内容量1台
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039243HD-1405-1900
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
17039252HD-14051200
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17039243HD-1405-164993189-HD-1405-1 フラットデスク モノタロウ 64993189フラットデスクモノタロウ1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17039252HD-140564993198-HD-1405 フラットデスク モノタロウ 64993198フラットデスクモノタロウ1台
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039252
2019-08-24
用途: パソコンデスク

壁に押し付けて使用していますが、ユラユラすることもなくしっかりしています。表面は白い皮膜で覆われている感じでしわもなく問題なしです。ただ、ちょっと白すぎるので半透明のマットを敷いて使用しています。快適です。

対象商品 : 17039243
2019-08-15
用途: 事務作業
飲食業

天板の凸凹の木目は、他の人の書いてる通りです。
色が白すぎて、白い紙を置くと境目が分かりにくく、余計に書きづらい。
デスクマットか下敷き必須みたいです。
しかし、価格の割に、しっかりしてて、組み立ても問題なく、パソコンメインなら良いのではないでしょうか。
モノタロウのデスクワゴン3段との組み合わせも、良好でした。

対象商品 : 17039252
2019-09-19
用途: 食堂のテーブルとして
製造業

食堂のポットなどを置くテーブルとして使用しています。丈夫そうで、清潔感があります。

対象商品 : 17039252
2019-08-15
用途: PCデスク
その他業種

幅1200ミリを購入しました。組み立ても簡単でとても良かったです。ほかの色が選べれば良いと思います。

対象商品 : 17039243
2019-07-18
用途: 電子工作

組み立ては一人で可能でした。
ネジ穴の加工精度が甘く、バリ取りもされていないことから、ネジは通しにくかったです。
机の色は白だけでなく、黒等も選べると助かります。

対象商品 : 17039252
2019-08-23
用途: 試作の軽作業
製造業

足を延長しようとしたところ、足のアジャスターのめねじ側溶接部が簡単にとれました。思った以上に粗雑な設計と品質でしたので、購入される場合はご留意下さい。

対象商品 : 17039243
2019-06-21
用途: 子供用に
医療・福祉・介護関連業

シンプルでお安くて組み立ても簡単なので良かったです。

対象商品 : 17039243
2019-03-20
用途: PCの設置
三洋化成工業株式会社製造業

上にPC台、下に廃液ボトルを置くために購入いたしました。十分な安定性と足元の広さの為ジャストフィットで使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする