スパイダー

スパイダー - グローブマニア(川西工業)スパイダー - グローブマニア(川西工業)スパイダー - グローブマニア(川西工業)スパイダー - グローブマニア(川西工業)スパイダー - グローブマニア(川西工業)スパイダー - グローブマニア(川西工業)
(2件のレビュー)

薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。

厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
全9種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17041648#2530GRM237.58.517(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)グリーン塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
当日出荷
17041657#2530GRL247.8918(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)グリーン塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
17041666#2530GRLL2589.519(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)グリーン塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
17041675#2530BKM237.5-17(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)ブラック塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
当日出荷
17041684#2530BKL247.8918(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)ブラック塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
当日出荷
17041693#2530BKLL2589.519(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)ブラック塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
17041702#2530RM237.58.517(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)レッド塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
当日出荷
17041718#2530RL247.8-18(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)レッド塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
17041727#2530RLL2589.519(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)レッド塩化ビニール15伸縮性1
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17041675
2016-05-14
用途: 自動車解体
R・E・P 椎名 栄司自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム手より薄くて長持ちします。継続的に注文してます。

対象商品 : 17041648
2016-02-16
用途: 配送作業

フィット感と荷物への吸い付きは良い感じですが、右手のコーティングが三日目にしてはがれかけてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする