黒爽

黒爽 - グローブマニア(川西工業)黒爽 - グローブマニア(川西工業)
(3件のレビュー)

汚れが目立ちにくい、黒色軍手。

機能通気性糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17041736#2916フリー238918ポリエステル、綿、その他600712
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17041736
2023-11-14
用途: 冬のバイク用手袋に使用
建設業・工事業

グリップヒーターとハンドルカバー着けると薄手のグローブの方がなにかと都合がいい
黒の薄手の手袋を探してた
品質は当然普通の軍手と同等で満足しています

対象商品 : 17041736
2017-11-08
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

白い軍手ではすぐ汚れるので黒い軍手だと汚れが目立たなくて良い。

対象商品 : 17041736
2015-11-06
用途: 塗装作業時の検査作業

鉄製品を取り扱っているが数時間で手袋に穴が開き交換しなくては
ならず、もう少し?丈夫であれば大変満足です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする