ラックコンテナ用フタ

ラックコンテナ用フタ - アイリスオーヤマラックコンテナ用フタ - アイリスオーヤマラックコンテナ用フタ - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

ファイルコンテナのフタです。カチッと内側に収まるので外寸を邪魔しません。ラック用内容物をホコリから守る。
【適合コンテナ】
・RCL-17:FRC-17(A4ショート)
・RCL-40:FRC-40(A4ワイド)
・RCL-55:FRC-55(A4)

材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)190内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039593RCL-17FRC-17361×254×190クリア
オープン
579
637(税込)
当日出荷
17039602RCL-40FRC-40524×361×190クリア
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17039618RCL-55FRC-55524×432×190クリア
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039593
2021-09-13
用途: A4書類の格納
製造業

問題ない。ラックを立ててフタを横にしても外れないのがGood

対象商品 : 17039602
2019-03-23
用途: 書類(チューブファイル)の整理

A4チューブファイルを収納するサイズにぴったりでした。

対象商品 : 17039593
2016-06-10
用途: 書類の管理
建設業・工事業

特に問題もなく、いつも使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする