曜日別特売

ウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm

ウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm - アイリスオーヤマウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm - アイリスオーヤマウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【2サイズ】スペースを有効活用できる木天板ワイドタイプのテーブルチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!天板がウッドタイプですので、ご家庭のインテリアに合うデザインです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入ります。

材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボードホワイト段数3浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×68内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039742WET-W421浅型×2段・深型×1段
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
17039758WET-W430浅型×3段
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039758
2025-11-24
用途: 小物整理に
建設業・工事業

チェストの上が開いていたので、こちらを置いて、小物を収納しました。
天板が少し浮いている箇所がありましたが、気にならない程度なので、このまま使います。引き出しが透明なので、中身が見えるのがメリットでもあり、デメリットでもあり。

2025-03-27
用途: 送付物の仕分け
農・林・水産業

A4サイズのクリアファイルごと入り重宝しています。あと少々面倒ですが、浅型、深型の棚段を入れ替える事が出来る仕様になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする